Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verbatim Store 'n' Go Portable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2937645
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     53009
EAN/GTIN:
     0023942530091
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
externe Festplatte
externe Festplatten
Verbatim Store 'n' Go Portable - Festplatte - 500 GB - extern ( tragbar ) - USB 2.0 - 5400 rpm - Eucalyptus Green
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.1 cm
Tiefe
11.7 cm
Höhe
1.6 cm
Gewicht
135 g
Gerätetyp
Festplatte - extern ( tragbar )
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
USB 2.0
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Farbe
Eucalyptus Green
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
480 Mbit/s
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Nero BackItUp & Burn Essentials
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.x oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,26*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG