Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2935524
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTHP540AE
EAN/GTIN:
     4250164821812
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
AgfaPhoto wiederaufbereitete Tonerpatrone - schwarz - (Alternative zu: HP CB540A, Canon 716BK, 125A).
AgfaPhoto - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon 716BK, HP 125A, HP CB540A) - für Canon i-SENSYS LBP5050, MF8030, MF8040, MF8050, MF8080; HP Color LaserJet CM1312, CP1217
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Canon 716BK, HP 125A, HP CB540A
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2200 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon i-SENSYS LBP5050, LBP5050N, MF8030CN, MF8040Cn, MF8050CN, MF8080Cw ¦ HP Color LaserJet CM1312 MFP, CM1312nfi MFP, CP1215, CP1217, CP1515n, CP1518ni
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.