Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2935520
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTHP51XE
EAN/GTIN:
     4250164888860
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
AgfaPhoto wiederaufbereitete Tonerpatrone - schwarz - (Alternative zu: HP Q7551X, 51X).
AgfaPhoto - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP 51X) - für HP LaserJet M3027, M3027x, M3035, M3035xs, P3005, P3005d, P3005dn, P3005n, P3005x
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
HP 51X
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 13000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet M3027 MFP, M3027x MFP, M3035 MFP, M3035xs MFP, P3005, P3005d, P3005dn, P3005n, P3005x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.