Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto OPC-Trommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2935458
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTBDR6000E
EAN/GTIN:
     4250164821119
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
AgfaPhoto ist die clevere Alternative zum Original und bietet die einzig nachhaltige und patentsichere Lösung an! Alle Laser Toner sind wiederaufbereit und werden nach den strengsten Richtlinien in Europa hergestellt. Damit übernimmt AgfaPhoto eine Pionierrolle unter den kompatiblen Druckerzubehörmarken und bekennt sich zu einem klaren Konzept zur Schonung der Umwelt und der Ressourcen. Mit AgfaPhoto Laser Toner können Sie bis zu 60% gegenüber dem OEM-Produkt einsparen, dies auf Basis der identischen Produktqualität und Gewährleistung wie beim entsprechenden Original-Produkt.
AgfaPhoto - OPC-Trommel (Alternative zu: Brother DR6000) - für Brother HL-1030, 1230, 1240, 1250, 1270, 1430, 1440, 1450, 1470, P2500, MFC-9850, 9870
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother DR6000
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
OPC-Trommel
Ergiebigkeit
Bis zu 20000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother HL-1030, HL-1230, HL-1240, HL-1240DX, HL-1250, HL-1250LT, HL-1270, HL-1270N, HL-1270NLT, HL-1270NTL, HL-1430, HL-1440, HL-1450, HL-1450LT, HL-1470, HL-1470N, HL-1470NLT, HL-P2500, HL-P2500T, MFC-9650, MFC-9650N, MFC-9660, MFC-9660N, MFC-9750, MFC-9760, MFC-9850, MFC-9860, MFC-9870, MFC-9870LT, MFC-9880, MFC-9880N ¦ Brother FAX-8350P, 8360P, 8360PLT, 8750P, 8750P NLT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGFA Photo
APTBTN6600E
ab € 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.