Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sony VAIO Bluetooth Laser Mouse VGP-BMS20/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2927774
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     VGPBMS20/W.CE
EAN/GTIN:
     4905524685039
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Computer Maus
Cordless Maus
Sony VAIO Bluetooth Laser Mouse VGP-BMS20/W - Maus - Laser - 2 Taste(n) - drahtlos - Bluetooth - weiß - für VAIO E Series VPC-EH37, EH3BGGB; VAIO S Series VPC-SE2NFX/B, SE2RFX/B, SE2SFX/S
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.3 cm
Tiefe
11.2 cm
Höhe
3.1 cm
Gewicht
105 g
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Maus
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista
Batterie
Typ
AA Typ
Technologie
Alkalisch
Installierte Anzahl
2
Betriebszeit (bis zu)
3 Monate
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad
Anschlusstechnik
Drahtlos
Movement Detection Technologie
Laser
Anzahl Tasten
2
Bewegungsauflösung
800 dpi
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
Bluetooth
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony VAIO E Series VPC-EH31FDB, VPC-EH31FDP, VPC-EH31FDW, VPC-EH32FX/B, VPC-EH32FX/P, VPC-EH32FX/W, VPC-EH33FDB, VPC-EH33FDP, VPC-EH33FDW, VPC-EH34FX/B, VPC-EH34FX/BC, VPC-EH34FX/L, VPC-EH34FX/P, VPC-EH34FX/W, VPC-EH35FM/B, VPC-EH35FM/P, VPC-EH35FM/W, VPC-EH36FX/B, VPC-EH36FX/L, VPC-EH36FX/P, VPC-EH36FX/W, VPC-EH37FGB, VPC-EH37FGW, VPC-EH37FX/B, VPC-EH37FX/L, VPC-EH37FX/P, VPC-EH37FX/W, VPC-EH38FGB, VPC-EH38FGP, VPC-EH38FGW, VPC-EH3AFX/B, VPC-EH3BGGB, VPC-EH3C0E, VPC-EH3CFX/W, VPC-EH3DGX/B, VPC-EH3E0E, VPC-EH3EGX/B, VPC-EH3F1E, VPC-EH3G1E, VPC-EH3H1E, VPC-EH3HFX/B, VPC-EH3HFX/W, VPC-EH3J1E, VPC-EH3JFX/B, VPC-EH3K1E, VPC-EH3KFX/B, VPC-EH3KFX/W, VPC-EH3LFX/B, VPC-EH3MFX/P, VPC-EH3N1E, VPC-EH3N6E, VPC-EH3NFX/W, VPC-EH3P1E, VPC-EH3Q1E, VPC-EH3QFX/B, VPC-EH3QFX/W, VPC-EH3S1E, VPC-EH3S6E, VPC-EH3S8E, VPC-EH3T9E, VPC-EH3U1E, VPC-EH3V8E ¦ Sony VAIO S Series VPC-SE1L1E, VPC-SE2AGX/B, VPC-SE2CGX/B, VPC-SE2DGX/B, VPC-SE2EFX/B, VPC-SE2F1E, VPC-SE2HFX/B, VPC-SE2J9E, VPC-SE2JFX/B, VPC-SE2JFX/S, VPC-SE2K9E, VPC-SE2KGX/B, VPC-SE2L9E, VPC-SE2M9E, VPC-SE2MFY/B, VPC-SE2N1E, VPC-SE2NFX/B, VPC-SE2RFX/B, VPC-SE2S1E, VPC-SE2SFX/S, VPC-SE2V9E, VPC-SE2X9E ¦ Sony VAIO Z Series VPC-Z23J9E, VPC-Z23K9E, VPC-Z23L9E, VPC-Z23M9E, VPC-Z23N9E, VPC-Z23Q9E, VPC-Z23S9E, VPC-Z23V9E, VPC-Z23Z9E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,27*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG