Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 301 3 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2926931
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CH561EE
EAN/GTIN:
     8849628943922
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Original HP Druckerpatronen stellen sicher, dass Ihr HP Drucker zuverlässig gestochen scharfe schwarze Texte und Bilder in brillanten Farben liefert. Profitieren Sie von unkompliziertem Drucken in Spitzenqualität. Wenn Sie sich ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis wünschen, sind HP Druckerpatronen mit hoher Reichweite das Richtige für Sie.
HP 301 - 3 ml - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Deskjet 1050A J410, 1051A J410, 10XX, 10XX J410, 15XX, 2000, 2050 J510, 2050A J510
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.3 cm
Transporttiefe
3.7 cm
Transporthöhe
11.5 cm
Transportgewicht
45 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
30 g
Verschiedenes
Produkt-Recycling-Inhalt
70 %
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz (pigmentiert)
Kapazität
3 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 170 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Deskjet 1050A J410, 1051A J410, 10XX, 10XX J410, 15XX, 2000, 2050 J510, 2050A J510, 2054A J510, 25XX, 3000, 3050 J610, 3050A J611, 3052A J611, 3054A J611, 3055A J611, 3057A J611, 3059A J611, 3510; Envy 450X, 553X; Officejet 26XX, 46XX
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.