Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX FAD412X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2925154
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-FAD412X
EAN/GTIN:
     5025232521821
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Panasonic arbeitet kontinuierlich an der Neuentwicklung von perfekt durchdachten Geräten, die das Leben der Menschen angenehmer gestalten sollen. Weltweit engagieren sich die Panasonic-Unternehmen für die qualitative und quantitative Verbesserung der Multimedia-Kommunikationssysteme. Durch seine Erfahrungen auf allen Gebieten der Elektronik und sein Fachwissen über Digital- und AV-Technologie, Hard- und Software ist Panasonic auf diesem neuen Aktionsfeld ganz vorn dabei. Panasonic bietet Ihnen ein vielseitiges Spektrum an Produkten, die Ihre Erwartungen an Funktionalität und Design übertreffen werden.
Panasonic KX-FAD412X - Schwarz - kompatibel - Trommeleinheit - für KX-MB1900, MB2000, MB2001, MB2010, MB2025, MB2030, MB2061
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Panasonic KX-MB1900, MB2000, MB2000E-B, MB2000G-B, MB2000GXB, MB2000HX, MB2000HXB, MB2000PDB, MB2000RU, MB2001G-B, MB2010, MB2010E-B, MB2010FRB, MB2010G-B, MB2010GXB, MB2010HX, MB2010HXB, MB2010PDB, MB2025, MB2025E-W, MB2025EX, MB2025EXW, MB2025FX, MB2025G-B, MB2025G-W, MB2025JTW, MB2025PDW, MB2030, MB2030E-W, MB2030EX, MB2030EXW, MB2030FX, MB2030G-B, MB2030G-W, MB2030RU, MB2061E-B, MB2061PDB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
DQ-DCB020-X
ab € 49,21*
Zubehör
Panasonic
DQ-DCC018X
ab € 43,57*
Zubehör
Panasonic
KX-FAD473X
ab € 70,05*
Zubehör
Panasonic
KX-FAD93X
ab € 58,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.