| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2922950 Herst.-Nr.: CH026A EAN/GTIN: 8849623866066 |
| |
|
| | |
| HP Everyday Polypropylen matt im Doppelpack ist eine vielseitig verwendbare, robuste und recycelbare matte Folie – ideal für hochwertige Plakate. Das reißfeste Material lässt sich einfach handhaben und eignet sich ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. HP Everyday - Polypropylen (PP) - matt - Rolle (127 cm x 30,5 m) - 120 g/m² - 2 Rolle(n) Folie / Film - für DesignJet 5000, 5000ps, 5000uv, 5500, 5500ps, Z6100, Z6100ps Weitere Informationen: Allgemein | Transportgewicht | 13 kg | Media | Mediengrößen | Rolle (127 cm x 30,5 m) | | Medientyp | Folie / Film | | Produktmaterial | Polypropylen (PP) | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Mediengewicht | 120 g/m² | | Enthaltene Menge | 2 Rolle(n) | | Ausführung der Oberfläche | Matt | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP DesignJet 5000 (60"), 5000ps (60"), 5000ps uv (60"), 5000uv (60"), 5500 (60"), 5500 uv (60"), 5500ps (60"), 5500ps uv (60"), Z6100 (60"), Z6100ps (60") |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |