|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-2922359 Herst.-Nr.: 6002540 EAN/GTIN: 4034303012435 |
| | |
|
|  |  |
 | Intenso Memory Station - Festplatte - 640 GB - extern ( tragbar ) - 6.4 cm ( 2.5" ) - USB 2.0 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 6.4 cm ( 2.5" ) |  | Gewicht | 165 g |  | Gerätetyp | Festplatte - extern ( tragbar ) |  | Puffergröße | 8 MB |  | Kapazität | 640 GB |  | Schnittstelle | USB 2.0 | Verschiedenes | Farbe | Schwarz |  | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - extern | Stromversorgung | Stromversorgung | Zusätzlicher USB-Anschluss | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 480 Mbit/s |  | Spindelgeschwindigkeit | 5400 rpm |  | Interner Datendurchsatz | 33 MBps (lesen)/ 35.5 MBps (Schreiben) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - USB Typ A, 4-polig | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.x, Linux 2.4.x, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Festplatte extern, USB Festplatte, USB Festplatten, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB HDD, externe festplatte 2,5" 640gb, 2,5" externe festplatte, externe festplatte intenso |
|  |  |
| |