Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

GEODOME LE 332 Surveillance Camera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2916070
Hersteller:
     LUPUS-Electronics
Herst.-Nr.:
     10322
EAN/GTIN:
     4260195430525
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Überwachungskamera
GEODOME LE 332 Surveillance Camera - CCTV-Kamera - Kuppel - vandalismusgeschützt - Farbe - 8.5 mm ( 1/3" ) - 420 TVL - DC 12 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.3 cm
Tiefe
9.3 cm
Höhe
6.8 cm
Gewicht
312 g
Gerätetyp
CCTV-Kamera
Kameramontagetyp
Deckenmontage
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, RoHS, WEEE, IP54
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Kamera
Typ
Farbe - feste Kuppel - vandalismusgeschützt
Leistungsmerkmale
Gegenlichtkorrektur, automatischer Weißabgleich, Automatische Verstärkungsregelung, automatischer Elektronikverschluss
Mindestbeleuchtung
0.2 Lux - F2.0
Horizontale Auflösung (TV-Zeilen)
420
Objektivbau
Min Scharfeinstellbereich
3.6 mm
Horizontales Blickfeld (Grad)
92
Bildsensor
Typ
Super HAD CCD II 8.5 mm ( 1/3" )
Gesamtanzahl Pixel
500 x 582
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,99*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG