Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LUPUSCAM LE 851 Security Camera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2916059
Hersteller:
     LUPUS-Electronics
Herst.-Nr.:
     10042
EAN/GTIN:
     4260195430099
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Überwachungskamera
LUPUSCAM LE 851 Security Camera - CCTV-Kamera - Farbe - 550 TVL - DC 12 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
4.8 cm
Gerätetyp
CCTV-Kamera
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V
Kamera
Typ
Farbe - fest
Leistungsmerkmale
Bewegungssensor, Gegenlichtkorrektur, Automatische Verstärkungsregelung, automatischer Elektronikverschluss
Mindestbeleuchtung
0.4 Lux - F2.0
Horizontale Auflösung (TV-Zeilen)
550
Bildsensor
Typ
Super HAD CCD 8.5 mm ( 1/3" )
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,66*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG