Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivetti 260 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olivetti B0579 Tonerkartusche Original Magenta
Olivetti B0579 Tonerkartusche Original Magenta
Artikel-Nr.:
     C1002-2915712
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     B0579
EAN/GTIN:
     8020334288969
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Olivetti - 260 g - Magenta - Tonernachfüllung - für d-Color MF30, MF35
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Kapazität
260 g
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonernachfüllung
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten bei 6% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Olivetti d-Color MF30, MF35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olivetti
B0577
ab € 60,10*
Zubehör
Olivetti
B0578
ab € 55,10*
Zubehör
Olivetti
B0580
ab € 54,94*
Zubehör
Olivetti
B0541
ab € 28,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.