Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC 1000BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2915484
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC1000BKBP2
EAN/GTIN:
     5712505300190
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum Ausdrucken von Dokumenten geeignet, die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen.
Brother LC1000BK - Schwarz - original - Tintenpatrone (Packung mit 2) - für Brother DCP-350, 353, 357, 560, 750, 770, MFC-3360, 465, 5460, 5860, 660, 680, 845, 885
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
12.2 cm
Transporttiefe
17.8 cm
Transporthöhe
5.7 cm
Transportgewicht
186 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
126 g
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Brother Innobella
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 500 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-353C, DCP-357C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, DCP-770CW, MFC-240C, MFC-3360C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-5460CN, MFC-5860CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW ¦ Brother FAX-1355, 1360, 1460, 1560 ¦ Brother IntelliFAX 1360
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,3593
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,3121
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,8004
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,5275
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,9214
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC1000RBWBPDR
ab € 24,51*
Ähnlich
Brother
LC1000VALBPDR
ab € 36,59*
Ähnlich
Brother
LC121VALBPDR
ab € 32,54*
Ähnlich
Brother
LC970VALBPDR
ab € 32,43*
Ähnlich
Brother
LC980VALBPDR
ab € 30,29*
Ähnlich
Brother
LC123BKBP2DR
ab € 32,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.