Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom Airbrush Aktiver Stylus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2913226
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     KP-400E-01
EAN/GTIN:
     4949268615365
Suchbegriffe:
Grafiktablett Stift
Stift für Grafiktablett
Zeichentablett Stift
grafiktablett stift wacom
Durch Druck- und Neigungsempfindlichkeit ist die Airbrush das perfekte Werkzeug für jeden, der mit der digitalen Erstellung, Bearbeitung oder Retusche von Bildern zu tun hat. Die unglaublich realistische Simulation des Farbauftrags, Sprühabstands und Neigungswinkels lässt sich fast nicht von einem echten Airbrush-Bild unterscheiden. Das einfach zu handhabende Fingerrad ermöglicht 1.024 feine Farbabstufungen. Dadurch ist im Gegensatz zu konventionellen Airbrushs ein gleichmäßiger Auftrag der digitalen Farbe möglich.
Wacom Airbrush - Aktiver Stylus - für Intuos Pro; Wacom Intuos Pro; Cintiq 13; Cintiq 22; Cintiq 27; Wacom Cintiq Pro 13, 16; Wacom Cintiq Pro 24; Wacom Cintiq Pro 32; Wacom MobileStudio Pro; Wacom Cintiq 16; Wacom Cintiq 22
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.3 cm
Tiefe
1.8 cm
Höhe
3.3 cm
Gewicht
23 g
Gerätetyp
Aktiver Stylus
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Spitzen (4 Stück)
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Radierer, Druckempfindlichkeit, neigungsabhängig, Tool ID
Druckbereiche
2048
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Intuos Pro; Wacom Intuos Pro; Cintiq 13; Cintiq 22; Cintiq 27; Wacom Cintiq Pro 13, 16; Wacom Cintiq Pro 24; Wacom Cintiq Pro 32; Wacom MobileStudio Pro; Wacom Cintiq 16; Wacom Cintiq 22
Weitere Suchbegriffe: grafiktablett stift
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.