Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect IDE-/EIDE-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 40 pin, 30,5m
Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 40 pin, 30,5m
Artikel-Nr.:
     C1002-2911076
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     71040R
EAN/GTIN:
     4017538110077
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
IDE-Kabel
exertis Connect - IDE-/EIDE-Kabel - ohne Stecker zu ohne Stecker - 30.5 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ des Speicherkabels
IDE-/EIDE-Kabel
Länge
30.5 m
American Wire Gauge (AWG)
28
Konnektivität
Anschluss
40 x ohne Stecker
Stecker (zweites Ende)
40 x ohne Stecker
Weitere Suchbegriffe: flachkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.