Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Manhattan Contact CCD Barcode Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2910826
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     401517
EAN/GTIN:
     0766623401517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
CCD-Scanner
Manhattan Contact CCD Barcode Scanner - Barcode-Scanner - Handgerät - 50 Scans/Sek. - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Breite
17.8 cm
Tiefe
8.9 cm
Höhe
6.4 cm
Gewicht
190 g
Farbe
Schwarz
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie Lebensdauer
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - integriert - 1.5 m
Kennzeichnung
FCC, WEEE
Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom
130 mA (Betrieb)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Barcode
Anschlusstechnik
Verkabelt
Schnittstellen Typ
USB
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Rote LED
Scangeschwindigkeit
50 Scans/Sek.
Funktionen
Reduced Space Symbology (RSS)
Scanfeldbreite
8 cm
Min. Strichcodesymbolbreite
4 mil
Entschlüsselungsfähigkeit
EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, RSS-Code, Telepen, Full ASCII Code 39, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, UPC, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey, Chinesische Post
Max. Gebrauchsdistanz
2 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Print Contrast Signal (PCS)
90%
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,83*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG