Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cherry eHealth Terminal ST-1503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2907761
Hersteller:
     CHERRY
Herst.-Nr.:
     ST-1503AAGZ
EAN/GTIN:
     4025112069567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Handscanner
Cherry eHealth Terminal ST-1503 - SmartCard Lese-/Schreibgerät - USB / Ethernet - Grau, weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
27 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
0.98 kg
Farbe
Grau, weiß
Gerätetyp
SmartCard Lese-/Schreibgerät - mit Kontakt
Art
Extern
Schnittstellen Typ
USB / Ethernet
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x USB ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet
Konnektivität/Erweiterungssteckplatz/-steckplätze
2 x Smart Card
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
VDE GS
Stromversorgung
Typ
Netzteil
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (32/64 bits)
Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen
CD-ROM
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Magnetkartenleser
Aufzeichnungsstandard
ISO 7816
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,59*
€ 276,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,48*
€ 273,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,49*
€ 270,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,63*
€ 269,69
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG