Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-1575873 Herst.-Nr.: C7975AN EAN/GTIN: 4948382718105 |
| |
|
| | |
| Dank der etikettierten HPE LTO Ultrium Medien mit freier Nummernfolge müssen Kassetten nicht mehr selbst etikettiert werden. So spart man Zeit und vermeidet Fehler beim Datenzugriff. Die Strichcode-Sequenzen sind bei jeder bestellten Charge eindeutig – jede Sequenz wird nur einmal verwendet. HPE testet seine präzisionsgefertigten, hochauflösenden Strichcodes umfassend mithilfe von Software der HPE Automation Group, um die Leistung der Strichcodes in anspruchsvollen, schnellen Rechenzentrum-Umgebungen bewerten und gewährleisten zu können. Diese Etiketten werden in einer sauberen Umgebung fachgerecht angebracht, damit hundertprozentige Lesbarkeit und ein präzises Ablegen sichergestellt sind. Bei etikettierten Kassetten mit freier Nummernfolge ist hundertprozentige Lesbarkeit garantiert. Sie können online in 20er-Packs bestellt werden. Kunden, die auf zusätzliche RFID-Sicherheit Wert legen, können RFID-Transponder zu minimalen Kosten in jedes Etikett integrieren. Der RFID-Transponder wird rückseitig in das Etikett mit freier Nummernfolge integriert und bietet allen Unternehmen, die Systeme zur Verfolgung von IT-Ressourcen einsetzen, Vorteile bei Rückverfolgung, Überprüfung und Sicherheit. HPE Ultrium Non-Custom Labeled Data Cartridge - 20 x LTO Ultrium 5 - 1.5 TB / 3 TB - etikettiert - Hellblau - für HPE MSL2024, MSL4048, MSL8096; LTO-5 Ultrium; StoreEver MSL4048 LTO-5, MSL6480 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | LTO Ultrium | | Farbe | Hellblau | | Anzahl mitgelieferter Medien | 20 | | Bandkassette | Ultrium 5 | | Kassettenetikettierung | Etikettiert | Media | Besonderheiten | Metal Particle (MP) | | Kapazität mit Datenkomprimierung | 3 TB | | Bandlänge | 846 m | | Archivierungsdauer | 30 Jahre | | Kapazität ohne Komprimierung | 1.5 TB | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE MSL2024 Ultrium 3000, MSL4048 Ultrium 3000, MSL8096 Ultrium 3000, MSL8096 Ultrium 3280 ¦ HPE 1/8 G2 Tape Autoloader Ultrium 3000 ¦ HPE LTO-5 Ultrium 3000, 3280 ¦ HPE StorageWorks SAS Rack-Mount Kit ¦ HPE StoreEver MSL4048 LTO-5 Ultrium 3000, MSL6480 Scalable Base Module |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,761* | € 32,141* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 1,95* | ab € 485,07* | € 547,52* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 482,06* | € 547,71* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 1,93* | ab € 539,81* | € 603,41* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,50* | ab € 543,31* | € 608,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 642,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|