Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Avocent LCD Console Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2885399
Hersteller:
     Avocent
Herst.-Nr.:
     ECS17KMM-205
EAN/GTIN:
     0636430064314
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
RackAccess
Avocent LCD Console Tray - KVM-Konsole - 43.2 cm ( 17" ) - Rack - einbaufähig - 1280 x 1024 - 250 cd/m2 - 1000:1 - VGA - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
12.8 kg
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm ( 17" )
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m2
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
44.5 cm x 65.1 cm x 4.4 cm
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 60 Hz
Verschiedenes
Lokalisierung
Deutschland
MTBF
50,000 Stunde(n)
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, NOM, CB, EMC, FCC, ULC, RoHS, UL-AR
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
33 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ USB ¦ USB ( Typ B )
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,06*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,81*
€ 709,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,06*
€ 705,74
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG