Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

AXIS T8312 Video Surveillance Keypad


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-B090995
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5020-201
EAN/GTIN:
     7331021030442
Suchbegriffe:
Keypad
Numerische Tastatur
Tastenfelder
Zahlenblock
AXIS T8312 Video Surveillance Keypad - Tastenfeld - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastenfeld - verkabelt
Schnittstelle
USB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB Hub
Kennzeichnung
C-Tick, CISPR 22 Class B, ICES-003, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, IEC 60529 IP20, EN 61000-6-2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Eingabegerät
Breite
3.5 cm
Tiefe
18.2 cm
Höhe
18.1 cm
Gewicht
0.63 kg
Tastenanzahl
22
Weitere Suchbegriffe: Zahlentastatur, Ziffernblock, keypad usb
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
ab € 351,25*
€ 356,87*
pro Stück
€ 2,90*
ab € 374,34*
€ 379,31*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 356,87*
€ 424,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 355,53*
€ 423,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 351,25*
€ 417,99
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 351,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG