Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2880945
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82639
EAN/GTIN:
     4043619826391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
adapterkabel displayport vga
adapterkabel displayport
Mit diesem mini Displayport Kabel von Delock können Sie ein weiteres VGA Gerät, wie z.B. Monitor an Ihren MacBook, MacBook Pro oder auch MacBook Air anschließen.
Delock - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 1 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Länge
1 m
American Wire Gauge (AWG)
32
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.1
Konnektivität
Anschluss
Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Weitere Suchbegriffe: delock adapterkabel displayport
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65171
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.