| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2876728 Herst.-Nr.: DP2MDPMF6IN EAN/GTIN: 0065030839921 |
| |
|
| | |
| 15cm DisplayPort auf Mini DisplayPort Kabel - 4K x 2K UHD Video - DisplayPort Stecker auf Mini DisplayPort Buchse Adapter Kabel - DP auf mDP 1.2 Monitor Verlängerungskabel (DP2MDPMF6IN). StarTech.com 15cm DisplayPort auf Mini DisplayPort Adapter - 1 x DP (20 pin) (Stecker) 1 x Mini DP (20 pin) (Buchse) - DisplayPort-Adapter - DisplayPort (M) zu Mini DisplayPort (W) - 15.2 cm - geformt - für P/N: SV231DPU, SV231DPUA Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Adapter | | Besonderheiten | Geformt | | Länge | 15.2 cm | | Abschirmungsmaterial | PVC | | American Wire Gauge (AWG) | 32 | Verschiedenes | Kennzeichnung | DisplayPort 1.2, RoHS | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Mini DisplayPort - weiblich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: SV231DPU, SV231DPUA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, DisplayPort Kabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Mini-DisplayPort Kabel, Adapter VGA, VGA Adapter, startech adapter displayport, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 20cm |
| | |
| |