Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 2300 Wax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra 2300 Wax Thermal Ribbon 40mm x 450m Farbband
Zebra 2300 Wax Thermal Ribbon 40mm x 450m Farbband
Artikel-Nr.:
     306-7827-WA4504.01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     02300BK04045
EAN/GTIN:
     5052178169374
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Ein Hochleistungs-Wachsband, das sowohl auf beschichtetem als auch auf unbeschichtetem Papier eine hervorragende Druckqualität bietet. Dieses vielseitige Farbband ist zu einem günstigen Preis erhältlich und bietet alle Vorteile und die außergewöhnliche Qualität, die Sie von Zebra erwarten.
Zebra 2300 Wax - Schwarz - 40 mm x 450 m - Thermotransfer-Farbband - für Zebra Z4Mplus; PAX 110; Xi Series 110, 140, 170, 90, 96; Z Series Z4Mplus
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermowachs
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
40 mm x 450 m
Verbrauchsmaterialtyp
Thermotransfer-Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon MultiPASS C70 ¦ Zebra Z4Mplus ¦ Zebra PAX 110PAX, 110PAX3, 110PAX4, 170PAX ¦ Zebra S Series 105S, 105Se, 105SL, 160S ¦ Zebra Stripe S300, S400, S500, S600 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 140XillIPlus, 170Xi, 90Xi, 90XiII, 90XiIII, 90XiIIIPlus, 96XiIII, 96XiIIIPlus ¦ Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 306
12
pro Stück
€ 9,90*
ab € 4,06*
€ 5,60*
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 4,25*
€ 5,81*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 26,97*
€ 37,08*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,39*
€ 60,00*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 43,77*
€ 65,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 67,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.