Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kyocera TK 880C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3636-39881
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     TK880C
EAN/GTIN:
     6329830171280
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Kyocera TK 880C - Cyan - Original - Tonerpatrone - für FS-C8500DN
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Kapazität
Bis zu 18000 Seiten bei 5% Deckung
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Kyocera FS-C8500DN
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
pro Stück
Frei Haus
ab € 240,53*
€ 255,71*
pro Packung
Frei Haus
ab € 240,55*
€ 255,73*
pro Packung
€ 1,95*
ab € 248,59*
€ 264,66*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,71*
€ 304,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,91*
€ 303,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,30*
€ 294,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,53*
€ 286,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
370AL510
ab € 127,35*
Ähnlich
Kyocera
370AL410
ab € 116,46*
Ähnlich
Kyocera
370AL310
ab € 127,43*
Ähnlich
Kyocera
37029010
ab € 62,06*
Ähnlich
Kyocera
370AB000
ab € 77,83*
Ähnlich
Kyocera
37028010
ab € 26,46*
Ähnlich
Kyocera
TK880K
ab € 167,65*
Ähnlich
Kyocera
TK880M
ab € 240,86*
Ähnlich
Kyocera
TK880Y
ab € 240,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG