Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Mit hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2866466
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-10961
EAN/GTIN:
     5391519381397
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die schwarze Tonerkassette mit hoher Kapazität und Rücknahme für das Recycling von Dell kann mit den Dell Laserdruckern verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die schwarze Tonerkassette bietet eine Kapazität von bis zu 2.500 Seiten. Das System überwacht den Tonerstand und benachrichtigt Sie bei einem niedrigen Tonerstand.
Dell - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Dell 1130, 1130n, 1133, 1135n
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Dell 1130, 1130n, 1133, 1135n
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
593-10961
ab € 48,73*
Ähnlich
Ampertec
593-10962
ab € 51,49*
Ähnlich
WhiteBox
593-10962
ab € 80,47*
Ähnlich
Ampertec
593-10961
ab € 15,24*
Ähnlich
Ampertec
593-10962
ab € 16,09*
Ähnlich
WhiteBox
593-10961
ab € 19,75*
Ähnlich
WhiteBox
593-10962
ab € 22,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.