Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Symbol LS4208


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-749875
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LS4208-SBZU1200ZR
EAN/GTIN:
     5711045207938
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Handscanner
Der Handheld-Laserscanner Symbol LS4208 ist intuitiv benutzbar und bietet dabei überragende Scanleistungen. Durch seine Einplatinenbauweise ist er sehr robust; die ergonomische Form sorgt für Benutzerkomfort. Funktionen wie kontinuierliches Scannen mit je nur einem Durchgang, das innovative mehrzeilige, gerasterte Scanmuster, der große Arbeitsbereich und seine überlegene Bewegungstoleranz machen die Datenerfassung so leicht, dass er auch für Anfänger problemlos bedienbar ist.
Symbol LS4208 - Barcode-Scanner - Handgerät - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Twilight Black
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - Type A
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern - 2.7 m
Kennzeichnung
EN 60950, IEC950, UL 1950, CSA 22.2 No. 950, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, EMC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Drop Specification
1,8 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.8 cm
Tiefe
9.3 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
181 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Sichtbare Laser Diode
Funktionen
Mit Auslöser, Reduced Space Symbology (RSS)
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
650 nm
Entschlüsselungsfähigkeit
Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, IATA, GS1 DataBar, Bookland, Code 32, Full ASCII Code 39, Discrete 2 von 5, Codabar, Code 128, UPC, Interleaved 2 von 5, Code 128 Full ASCII, Code 39 Trioptic
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
60
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Packung
€ 3,50*
ab € 158,39*
€ 162,08*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 170,51*
€ 173,57*
pro Stück
Frei Haus
ab € 170,69*
€ 173,75*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 186,89*
€ 190,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,08*
€ 192,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,28*
€ 190,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,37*
€ 189,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,39*
€ 188,48
pro Packung
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
20-147076-01
ab € 26,10*
Zubehör
Zebra
CBA-R14-C20ZAR
ab € 64,77*
Zubehör
Zebra
CBA-M01-S07ZAR
ab € 34,37*
Zubehör
Zebra
CBA-K01-S07PAR
ab € 10,28*
Zubehör
Zebra
CBA-D02-C09ZAR
ab € 21,37*
Zubehör
Zebra
CBA-D03-C20ZAR
ab € 55,06*
Zubehör
Zebra
CBA-K06-C12PAR
ab € 38,98*
Zubehör
Zebra
CBA-R01-S07PAR
ab € 14,27*
Zubehör
Zebra
CBA-R12-C12ZAR
ab € 37,17*
Zubehör
Zebra
CBA-U01-S07ZAR
ab € 15,10*
Zubehör
Zebra
CBA-U12-C09ZAR
ab € 18,14*
Zubehör
Zebra
20-70777-01R
ab € 13,08*
Zubehör
Zebra
CBA-M02-C09ZAR
ab € 48,62*
Zubehör
Zebra
CBA-K02-C09PAR
ab € 15,59*
Zubehör
Zebra
CBA-K05-S15PAR
ab € 29,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG