|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-2860917 Herst.-Nr.: CP-CAM-W= EAN/GTIN: 0882658287411 |
| |
|
|  |  |
 | Cisco Unified Video Camera for the 9900 Series IP Phone - Web-Kamera - Farbe - USB Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Web-Kamera |  | Konnektivitätstechnologie | Verdrahtet | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x USB - USB Typ A, 4-polig | Verschiedenes | Farbe | Weiß | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | Kamera | Typ | Farbe |  | Leistungsmerkmale | Automatischer Weißabgleich |  | Digital-Video-Format | H.264 |  | Mindestbeleuchtung | 0.53 Lux - F2.8 |  | Max. Digitalvideoauflösung | 640 x 480 | Objektivbau | Min Scharfeinstellbereich | 10 cm |  | Scharfstellung | Automatisch | Schnittstellen | Computerschnittstelle | USB | Bildsensor | Typ | CMOS | Neigen | Bereich (Grad) | -40 bis +30 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |