Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 926-PCS1441169 Herst.-Nr.: 01328 EAN/GTIN: 0785428013282 |
| |
|
|  |  |
 | Hauppauge WinTV HVR-3300 - DVB-T/DVB-S-Receiver/analoger TV-Tuner/Radio-Tuner/Video-Eingangsadapter - PCI Express - SECAM, PAL Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | DVB-T/DVB-S-Receiver/analoger TV-Tuner/Radio-Tuner/Video-Eingangsadapter |  | Art | Plug-in-Karte |  | Schnittstellen Typ | PCI Express | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Display / Video - S-Video-Eingang ¦ 1 x Display / Video - Composite-Video-Eingang ¦ 1 x Audio - Eingang | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Fernbedienung |  | Unterstützte Funktionen von Windows 7 | Windows Media Center |  | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | WinTV v7 |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista (32/64 bits) |  | Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen | Soundkarte, CD-ROM, 64 MB Videospeicher, PCIe-Steckplatz |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Windows XP/Vista/7 - Pentium 4 - 2 GHz | Video | Formfaktor | Plug-in-Karte |  | Leistungsmerkmale | Teletext, Electronic Program Guide (EPG) |  | Schnittstellen Typ | S-Video-Eingang, Composite-Video-Eingang |  | Analoges Videoformat | SECAM, PAL |  | Audioeingabeunterstützung | Standard |  | Digital-Video-Format | MPEG-1, MPEG-2 | Audioeingang | Typ | FM Tuner - integriert |  | Soundeingabemodus | Stereo |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 926 | |  | |  |  | pro Packung | € 6,90* | ab € 40,12* | € 48,05* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 4,85* | ab € 68,36* | € 75,80* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 70,34* | € 77,68* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,00* | ab € 70,86* | € 78,17* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 5,03* | ab € 75,14* | € 82,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 926 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 40,12* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 926 |  | Versand: Lager 926 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 926 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|