Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Datalogic Gryphon L GD4330


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     574-dlgrd43usw
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GD4330-BKK1
EAN/GTIN:
     5052179241499
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Handscanner
Datalogic Gryphon L GD4330 - Barcode-Scanner - Handgerät - 100 Scans/Sek. - decodiert - Keyboard-Wedge, RS-232, USB, wand
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232 ¦ 1 x Tastaturweiche ¦ 1 x USB ¦ 1 x - Lesestift
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
C-Tick, GOST, NOM, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, EMC, RoHS, FCC CFR21 Part 1040, UL 60950-1, IEC 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, KCC, IEC 60825-1
Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom
30 mA (Standby), 260 mA (Betrieb)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Drop Specification
1,8 m über Betonboden
Software
Software inbegriffen
Datalogic Aladdin
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.1 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
18.1 cm
Gewicht
169 g
Barcode
Anschlusstechnik
Verkabelt
Schnittstellen Typ
Keyboard-Wedge, RS-232, USB, wand
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Sichtbare Laser Diode
Scangeschwindigkeit
100 Scans/Sek.
Min. Strichcodesymbolbreite
4 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
630-680 nm
Entschlüsselungsfähigkeit
EAN/JAN, Code 39, UCC/EAN-128, ISBT 128, Code 32, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, UPC, Interleaved 2 von 5, Chinesische Post, Label Codes 4/5, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
50
Skew (Grad)
65
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
pro Stück
€ 1,00*
ab € 125,32*
€ 128,79*
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,10*
€ 129,59*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 126,78*
€ 130,29*
pro Stück
€ 4,19*
ab € 131,51*
€ 135,15*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 141,99*
€ 145,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG