Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Conceptronic Grab'n'Go 2,5" Harddisk Box Mini CHD2MUR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2850355
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     CHD2MUR
EAN/GTIN:
     8714909018289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplatten Schutz-Box
Conceptronic Grab'n'Go 2,5" Harddisk Box Mini CHD2MUR - Speichergehäuse - 6.4 cm ( 2.5" ) - 1 Sender/Kanal - SATA 1.5Gb/s - USB 2.0 - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rot
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
6.4 cm ( 2.5" )
Host-Bus
USB 2.0
Erweiterung / Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Schnittstellen
1 x SATA 1.5Gb/s
Einschübe
1 x intern - 6.4 cm ( 2.5" )
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Beutel
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Massenspeicher-Controller
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Anzahl Kanäle
1
Unterstützte Geräte
Festplatte
Schnittstelle
SATA 1.5Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.9 cm
Tiefe
11.8 cm
Höhe
1.3 cm
Gewicht
42 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conceptronic
CHDDOCK
ab € 14,37*
Ähnlich
Conceptronic
CHDDOCKUSB3
ab € 18,37*
Ähnlich
Conceptronic
CLLDWASPKW2
ab € 23,90*
Ähnlich
Conceptronic
CLLDWASPKW
ab € 23,51*
Ähnlich
Conceptronic
CLLWAPROSPKBL
ab € 22,01*
Ähnlich
Conceptronic
CLLWAPROSPKP
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG