|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-2850354 Herst.-Nr.: CHD2MUBL EAN/GTIN: 8714909018241 |
| | |
|
|  |  |
 | Conceptronic Grab'n'Go 2,5" Harddisk Box Mini CHD2MUBL - Speichergehäuse - 6.4 cm ( 2.5" ) - 1 Sender/Kanal - SATA 1.5Gb/s - USB 2.0 - Blau Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Blau |  | Gerätetyp | Speichergehäuse - extern |  | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 6.4 cm ( 2.5" ) |  | Host-Bus | USB 2.0 | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x USB 2.0 - USB Typ A, 4-polig |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x SATA 1.5Gb/s |  | Konnektivität/Einschübe | 1 x intern - 6.4 cm ( 2.5" ) | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |  | Service & Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - extern |  | Zubehör im Lieferumfang | Beutel | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Massenspeicher-Controller | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 |  | Anzahl Kanäle | 1 |  | Unterstützte Geräte | Festplatte |  | Schnittstelle | SATA 1.5Gb/s | Abmessungen und Gewicht | Breite | 7.9 cm |  | Tiefe | 11.8 cm |  | Höhe | 1.3 cm |  | Gewicht | 42 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |