Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 2210i LCD-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2850294
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     EM884AA
EAN/GTIN:
     0885631596166
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der HP 2210i bietet herausragendes Full-HD-Entertainment sowie exzellente Klangqualität für Filme, Spiele und zum Surfen im Internet. Das schlanke, schwarze Design passt optisch zu jedem HP Notebook oder Desktop-PC und bietet flexiblen Sichtkomfort.
HP 2210i - LCD-Monitor - 54.6 cm (21.5") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI, VGA - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.5 kg
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
54.6 cm (21.5")
Besonderheiten
BrightView, HDCP
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Helligkeit
300 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.6 cm x 20 cm x 39.2 cm
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 40000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.248 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast
Vertikale Bildwiederholrate
76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
94 kHz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, MPR II, VCCI, GOST, ISO 13406-2, NOM, SEMKO, FCC, CISPR
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
2 Watt
Spannungsversorgung
Intern
Stromverbrauch (typisch)
56 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo - integriert
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DVI-D
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
59 cm
Transporttiefe
47 cm
Transporthöhe
16.2 cm
Transportgewicht
7.2 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Mechanisch
Neigungswinkel
30
Einstellungen der Anzeigeposition
Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,38*
€ 278,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,85*
€ 275,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,28*
€ 264,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,00*
€ 260,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,61*
€ 237,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,06*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C050BLACK
ab € 27,28*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 52,82*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960
ab € 57,29*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960D
ab € 88,61*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 20,09*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25
ab € 10,31*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W830
ab € 27,26*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D935D
ab € 106,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.