Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon C-EXV 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon C-EXV 28 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Canon C-EXV 28 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-2845208
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2789B002
EAN/GTIN:
     4960999643960
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Canon C-EXV 28 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für imageRUNNER ADVANCE C5035i EQ80, C5045, C5051, C5250, C5255
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 4400 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imageRUNNER ADVANCE C5035i EQ80, C5045, C5045i, C5051, C5051i, C5250, C5250i, C5255, C5255I
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT1821/KIT
ab € 135,49*
Ähnlich
Canon
2777B003
ab € 167,39*
Ähnlich
Canon
2793B002
ab € 41,08*
Ähnlich
Canon
2801B002
ab € 40,63*
Ähnlich
Canon
2797B002
ab € 54,44*
Ähnlich
Canon
2776B003
ab € 154,22*
Ähnlich
WhiteBox
2789B002
ab € 52,98*
Ähnlich
WhiteBox
2793B002
ab € 81,94*
Ähnlich
WhiteBox
2797B002
ab € 57,40*
Ähnlich
WhiteBox
2801B002
ab € 57,37*
Ähnlich
Ampertec
2789B002
ab € 30,27*
Ähnlich
Ampertec
2793B002
ab € 41,47*
Ähnlich
Ampertec
2797B002
ab € 45,32*
Ähnlich
Ampertec
2801B002
ab € 33,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.