Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma Panoview Pull Down Manual DS-3100PMG+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2841215
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     DS-3100PMG+
EAN/GTIN:
     5060059043842
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Das Metallgehäuse ist kompakt und elegant. Die weiße Abdeckung ist mit PVC-Technologie beschichtet, die die Haptik und Ästhetik verbessert. Das mattweiße Material bietet verschiedene Helligkeits- und Sichtbereiche, die sich flexibel an jede Umgebung anpassen. Das matte Weiß ermöglicht einen größeren Sichtbereich und weiche Farben. Es eignet sich für verschiedene Veranstaltungsorte wie Bildungseinrichtungen, Heimkinos, Sitzungssäle oder andere Unterhaltungsorte.
Optoma Panoview Pull Down Manual DS-3100PMG+ - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - 254 cm (100") - 4:3 - Matte White
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
11.6 kg
Produkttyp
Leinwand
Merkmale
Schwarzer Rahmen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
223 cm
Gain
1.0x
Bilddiagonale
254 cm (100")
Bildhöhe
152 cm
Bildbreite
203 cm
Projektionstuch
Matte White
Seitenverhältnis
4:3
Rahmengröße
5 cm
Platzierung/Montage
Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,26*
€ 203,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,36*
€ 190,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,48*
€ 176,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.