Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 832-69358 Herst.-Nr.: M82-27000DE EAN/GTIN: 4025112073762 |
| |
|
|  |  |
 | Cherry INITIAL Desktop - Tastatur-und-Maus-Set - USB - Deutschland - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Lokalisierung | Deutschland |  | Gerätetyp | Tastatur-und-Maus-Set - verkabelt |  | Schnittstelle | USB | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Farbe | Schwarz |  | Enthaltene Kabel | 2 x USB-Kabel - 1.8 m |  | Certified for Windows Vista | Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden. |  | Kennzeichnung | Plug and Play | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | Eingabegerät | Typ | Tastatur |  | Besonderheiten | Spritzwassergeschützt |  | Anzahl Hotkeys | 5 |  | Tastenanzahl | 104 |  | Tastaturkurzbefehl-Funktion | Multimedia, Lautstärkeregler | Zeigegerät | Typ | Maus |  | Movement Detection Technologie | Optisch |  | Zeigegerät-Funktionen | Scrolling - Rad, 500 dpi Auflösung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur mit Trackball, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, Wireless Keyboard, keyboard usb w95, keyboard usb, mac keyboard |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | pro Stück | € 4,85* | ab € 13,82* | € 17,74* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,85* | ab € 13,82* | € 17,74* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,00* | ab € 13,83* | € 17,76* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 2,99* | ab € 14,01* | € 17,98* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,21* | € 18,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,85* |  | ab € 450,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|