|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-2835951 Herst.-Nr.: 003R99808 EAN/GTIN: 5017534998081 |
| |
|
|  |  |
 | Xerox - Tonerpatrone (ersetzt HP 05X ) - 1 x Schwarz - 7500 Seiten - für HP LaserJet P2055, P2055d, P2055dn, P2055x Weitere Informationen: Allgemein | Kompatible Kassette | HP 05X | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz |  | Kapazität | Bis zu 7500 Seiten bei 5% Deckung |  | Drucktechnologie | Laser |  | Enthaltene Anz. | 1 |  | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP LaserJet P2055, P2055d, P2055dn, P2055x |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lasertoner Xerox, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner Cartridge Xerox, Toner Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Xerox, Tonerkartusche, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkartusche Xerox, Xerox Cartridge, Xerox Toner, xerox toner black, hp toner schwarz, tonerkartuschen xerox |
|  |  |
| |