Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 78A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2832408
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE278A
EAN/GTIN:
     0884420588702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Die HP 78 LaserJet Druckkassetten ermöglichen äußerst kostengünstiges Drucken im Tagesgeschäft. Mit HP LaserJet Druckkassetten drucken Sie spielend einfach Berichte, Briefe und Rechnungen in professioneller Qualität.
HP 78A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CE278A) - für LaserJet Pro M1536dnf, P1566, P1606DN, P1607dn, P1608dn, P1609dn
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
37.5 cm
Transporttiefe
11.3 cm
Transporthöhe
12.5 cm
Transportgewicht
790 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
580 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 2100 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet Pro M1536dnf, P1566, P1606DN, P1607dn, P1608dn, P1609dn
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.