|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-2826265 Herst.-Nr.: 67Y1401 EAN/GTIN: 0884942981609 |
| |
|
|  |  |
 | Lenovo - Festplatte - 500 GB - intern - 8.9 cm ( 3.5" ) - SATA-300 - 7200 rpm - für ThinkServer RD230; TD230; TS200v Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 8.9 cm ( 3.5" ) |  | Gerätetyp | Festplatte - intern |  | Kapazität | 500 GB |  | Merkmale | Enterprise Class Reliability |  | Schnittstelle | Serial ATA-300 | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) |  | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Serial ATA-300 |  | Kompatible Einschübe | 1 x intern - 8.9 cm ( 3.5" ) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkServer RD230 ¦ Lenovo ThinkServer TD230 ¦ Lenovo ThinkServer TS200v |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Internal Hard Drives, internal HDD, interne Festplatte, interne Festplatten, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, SATA HDD, festplatte sata hot plug 3.5", festplatte sata 500gb, festplatte sata 3,5" |
|  |  |
| |