Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-2226STS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2824557
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     20904
EAN/GTIN:
     4250078184553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
ICY BOX IB-2226STS - Mobiles Speicher-Rack - 2.5" (6.4 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobiles Speicher-Rack
Besonderheiten
Datenanzeige, Netzanzeige, hotswapfähiger Wechselrahmen
Produktmaterial
Kunststoff, Aluminium
Unterstützte Schnittstelle
SATA 3 Gb/s
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel - intern
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.2 cm
Tiefe
13.3 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
217 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
2 Massenspeicher - Serial ATA-300 - 22-poliges Serial ATA
Schnittstellen
2 x SATA 3Gb/s - SATA Combo
Einschübe
2 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern 3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
25359
ab € 16,94*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20906
ab € 17,37*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20917
ab € 19,94*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20918
ab € 36,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.