Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HPE Entry Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2824507
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     571232-B21
EAN/GTIN:
     4948382652973
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
HDD SATA
Verfügen Sie über nicht geschäftskritische Anwendungen, die kostengünstige Festplattenlaufwerke mit hoher Kapazität und Zuverlässigkeit erfordern? HP SATA-Festplattenlaufwerke sind auf Zuverlässigkeit und den größeren Kapazitätsbedarf moderner, nicht geschäftskritischer Serveranwendungen und Speicherumgebungen ausgelegt. Diese Laufwerke mit hoher Kapazität bieten den günstigsten Preis pro GB sowie unübertroffene Preisvorteile für nicht geschäftskritische Anwendungen mit Workloads von maximal 40 %. HP SATA-Festplattenlaufwerke sind sowohl als LFF- (Large Form Factor, 3,5 Zoll) als auch als SFF-Laufwerke (Small Form Factor, 2,5 Zoll) verfügbar und werden mit einer Standardgarantie von einem Jahr ausgeliefert. Alle HP Festplattenlaufwerke durchlaufen einen strikten Qualifizierungsprozess, der sicherstellt, dass jedes HP Laufwerk in Ihren HP ProLiant Serverumgebungen funktioniert. Vor der endgültigen Zertifizierung werden alle HP SATA-Festplattenlaufwerke hinsichtlich Kompatibilität und Funktionalität optimiert, z. B. durch Unterstützung für SMART und HP Systems Insight Manager.
HPE Entry - Festplatte - 250 GB - intern - 8.9 cm (3.5") - SATA 3Gb/s - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
Breite
11.1 cm
Tiefe
18.4 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
1.4 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
250 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Herstellergarantie
Service & Support
1 Jahr Garantie
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL160 G6 (3.5"), DL160 G6 Special Server (3.5"), DL165 G7, DL165 G7 Base (3.5"), DL165 G7 Entry, DL165 G7 Special Server, MicroServer (3.5"), ML110 G6, ML110 G7, ML110 G7 Base, ML110 G7 Entry, ML150 G6, ML330 G6 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,05*
€ 219,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,94*
€ 214,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecom
34363
ab € 10,60*
Zubehör
HP
590260-421
ab € 1.452,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG