Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP Midline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2824503
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     507632-B21
EAN/GTIN:
     4948382612700
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
HDD SATA
HP Midline - Festplatte - 2 TB - Hot-Swap - 8.9 cm ( 3.5" ) - SATA-300 - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H )
Breite
11.1 cm
Tiefe
18.4 cm
Höhe
2.6 cm
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
2 TB
Byte pro Sektor
512
Schnittstelle
Serial ATA-300
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Positionierungszeit
8.5 ms (Durchschnittlich) / 16.9 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.5 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig
Kompatible Einschübe
1 x Hot-Swap - 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H )
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProLiant DL120 G6, DL120 G6 Base, DL120 G6 Performance, DL120 G7 (3.5"), DL120 G7 Base (3.5"), DL120 G7 Entry (3.5"), DL120 G7 Performance (3.5"), DL160 G6 (3.5"), DL160se G6 (3.5"), DL165 G6 (3.5"), DL165 G7 (3.5"), DL165 G7 Base (3.5"), DL165 G7 Entry (3.5"), DL180 G6 (3.5"), DL185 G5 (3.5"), DL320 G6 (3.5"), DL320 G6 Entry, DL320 G6 High Efficiency, DL320 G6 Performance, DL380 G7 (3.5"), DL385 G7 (3.5"), ML110 G7 (3.5"), ML110 G7 Performance, ML150 G6 (3.5"), ML150 G6 Base, ML150 G6 Performance, ML310 G5p (3.5"), ML330 G6 (3.5"), ML330 G6 Base (3.5"), ML350 G5 (3.5"), ML350 G5 Entry (3.5"), ML350 G6 (3.5"), ML350 G6 Base (3.5"), ML350 G6 Entry (3.5"), ML350 G6 Performance (3.5") ¦ HP StorageWorks Disk Enclosure D2600 ¦ HP StorageWorks Modular Disk System 600 ¦ HP StorageWorks Modular Smart Array 60, 60 12TB SATA High Capacity Bundle, 60 3.6TB Dual Domain High Availability Bundle, 60 Starter Kit ¦ HP StorageWorks Network Storage Gateway X3400 G2 ¦ HP StorageWorks Network Storage System X1400 G2, X1500 G2, X1600 G2
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,33*
€ 287,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,29*
€ 283,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,34*
€ 280,05
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG