Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 300 4 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1002-2824460
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CC640EE#UUS
EAN/GTIN:
     0884962780473
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Drucken Sie hochwertige, lichtbeständige Text- und Grafikdokumente. Sichern Sie sich unkomplizierten, günstigen Druck und benutzerfreundliche Funktionen, mit denen Sie kritische Aufträge auch dann abschließen können, wenn die Tinte knapp wird, sowie mühelose Nachbestellung und einfaches Recycling.
HP 300 - 4 ml - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Deskjet D2680, F2420, F2430, F4213, F4580; ENVY 100 D410, 11X D411, 120; Photosmart C4670
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.6 cm
Transporttiefe
11.5 cm
Transporthöhe
3.6 cm
Transportgewicht
0.1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
4 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 200 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet D1660, D1663, D1668, D2530, D2545, D2560, D2563, D2566, D2660, D2680, D5560, F2420, F2430, F2480, F4210, F4213, F4224, F4230, F4235, F4240, F4250, F4272, F4273, F4274, F4275, F4280, F4283, F4288, F4292, F4293, F4440, F4480, F4580 ¦ HP ENVY 100 D410a, 100 D410b, 110 D411a, 110 D411b, 114 D411c, 120 ¦ HP Photosmart C4640, C4650, C4670, C4680, C4750, C4780, C4785, C4795
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,83*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.