Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock 5.25 Mobile Rack for 3.5 SATA HDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2816894
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     47199
EAN/GTIN:
     4043619471997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
hdd wechselrahmen
Dieser Wechselrahmen dient zum Einbau in einem freien 5.25 Schacht Ihres Desktop PCs und ermöglicht den Betrieb und ein schnelles Auswechseln einer 3.5 SATA Festplatte. Die Lüfter auf der Unterseite des Wechselrahmens sorgen für eine optimale Kühlung.
Delock 5.25 Mobile Rack for 3.5 SATA HDD - Mobiles Speicher-Rack - 3.5" (8.9 cm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Mobiles Speicher-Rack
Besonderheiten
2 Lüfter, Stoßschutz, Tastensperre, Vibrationsschutz
Unterstützte Schnittstelle
SATA-600
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA-Kabel - intern
Zubehör im Lieferumfang
2 Sicherheitsschlüssel
Kennzeichnung
FCC
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 Massenspeicher - Serial ATA-300 - 7-poliges Serial ATA
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s - SATA
Einschübe
1 x Hot-Swap - 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H)
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.