Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sapphire RADEON HD 5450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2810995
Hersteller:
     Sapphire
Herst.-Nr.:
     11166-01-20R
EAN/GTIN:
     4895106250451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ATI Grafikkarte
ATI graphics card
ATI Radeon
Grafikkarte
Sapphire RADEON HD 5450 - Grafikkarten - Radeon HD 5450 - 512 MB DDR3 - PCIe 2.0 x16 Low Profile - DVI, D-Sub, HDMI - Lite Retail
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten - Low Profile
Besonderheiten
ATI Stream-Technologie, Avivo Technology, Kühler ohne Lüfter, ATI CrossFireX Technology
Max Auflösung
2560 x 1600
API-Unterstützung
DirectX 11
Schnittstellen
DVI-I (Dual-Link) ¦ HDMI ¦ VGA
RAMDAC
400 MHz
Core Clock
650 MHz
Bustyp
PCI Express 2.0 x16
Grafik-Engine
ATI Radeon HD 5450
Speicher
Technologie
DDR3 SDRAM
Grösse
512 MB
Effektive Taktrate
800 MHz
Verschiedenes
Verpackung
Lite Retail
Zubehör im Lieferumfang
2 Low-Profile-Halterungen
Certified for Windows Vista
Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden.
Kennzeichnung
WHQL, RoHS
Systemanforderungen
Details der Systemanforderungen
- RAM 1 GB - HD 200 MB
Erforderliche Spannungsversorgung
500 W
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Daxten
1020-02EK
ab € 45,76*
Sonstiges
Format: 200x150
Silverstone
SST-ST50F-ES
ab € 44,31*
Sonstiges
Daxten Voyager Micro, KVM Verstärker bis 70 Meter für USB Rechner
Daxten
1032-01MU
ab € 151,54*
Sonstiges
Produktabbildung
Matrox
D2G-A2A-IF
ab € 105,38*
Sonstiges
Produktabbildung
Matrox
T2G-D3D-IF
ab € 219,18*
Sonstiges
29171_fullsize.png
Oehlbach
29171
ab € 85,00*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 22,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG