Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSI MegaRAID SAS 9280-4i4e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2810971
Hersteller:
     LSI
Herst.-Nr.:
     LSI00209
EAN/GTIN:
     0830343001460
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
LSI MegaRAID SAS 9280-4i4e - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS - Low-Profile - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 2.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 2.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, RRL, UL 1950, EN 61000-3-3, EN55024, MIC, CSA C22.2
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
LSI MegaRAID Management Suite, LSI WebBIOS Configuration Utility, Command Line Interface (CLI), MegaRAID Storage Manager
Erforderliches Betriebssystem
SunSoft Solaris x86, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 2000, FreeBSD, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008
Umgebungsbedingungen
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS2108 800 MHz
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
240
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS
Puffergrösse
512 MB
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.0 x8 - Low-Profile
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s / SAS - 36 PIN 4iMini MultiLane (innerhalb) ¦ 1 x SATA 6Gb/s / SAS - 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig (außerhalb)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 574,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,74*
€ 773,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,44*
€ 758,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,54*
€ 742,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,98*
€ 724,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,24*
€ 683,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.