Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Microtek FileScan 1600XL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2807755
Hersteller:
     Microtek
Herst.-Nr.:
     1108-03-130003
EAN/GTIN:
     6926339601791
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Microtek FileScan 1600XL - Flachbettscanner - 305 x 432 mm - 600 dpi x 600 dpi - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Breite
37.6 cm
Tiefe
62.7 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
9.5 kg
Max. unterstützte Dokumentgröße
305 x 432 mm
Interface Type
USB 2.0
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
USB 2.0
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
305 mm x 432 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, diverse Gegenstände (z.B. Bücher)
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby)
38 Watt
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Adobe Acrobat Reader, ABBYY FineReader Sprint, Microtek ScanWizard DI, InterVideo MediaOne Gallery
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP
Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen
CD-ROM, Hi-Speed USB-Anschluss
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - RAM 256 MB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Scanner
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
CCD
Typ der Lampe/Lichtquelle
Weiße fluoreszierende Kaltlicht-Kathodenlampe
Interpolierte Auflösung
800 dpi x 800 dpi
Eingabetyp
Farbe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,94*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 485,90*
€ 578,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 481,94*
€ 573,51
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG