Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Optoma DW318


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2805416
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     95.8FF01GC2E
EAN/GTIN:
     5060059044689
Suchbegriffe:
Beamer
Daten-Video-Projektor
DLP-Projektor
DV-Projektor
Optoma DW318 - DLP-Projektor - 3D - 2500 lm - 1280 x 800 - Breitbild - HD 720p
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - HD 720p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
3D-fähig
Ja
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Component-Video / RGB / SCART - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 ( Verwaltung ) ¦ 1 x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x HDMI-Eingang - HDMI Typ A, 19-polig
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Objektivabdeckung, Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
233 Watt
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby)
1 Watt
Nominale Spannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Schallemission (Sparmodus)
28 dB
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, S-Video, Composite Video, Component Video
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video, S-Video
Eingabegerät
Typ
Extern
Movement Detection Technologie
Infrarot
Videoausgang
Analoges Videosignal
RGB
Maße und Gewicht
Breite
28.6 cm
Tiefe
19.2 cm
Höhe
8.4 cm
Gewicht
2.3 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.5-2.67
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
83 cm - 913 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
85 Hz x 91.1 kHz
Besonderheiten
High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP), BrilliantColor, AMX Device Discovery
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
2500 lm
Kontrastverhältnis
2500:1
Lampentyp
185 Watt
Projektionsdistanz
1.2 m - 12 m
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800) (nativ) / 1600 x 1200 (Größe angepasst)
Gleichmäßigkeit
80 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.55 - 1.7:1
Lampenlebensdauer
3000 Stunde(n) / 4000 Stunde(n) (Energiesparmodus)
Natives Seitenverhältnis
Breitbild
Weitere Suchbegriffe: dlp beamer, optoma beamer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,73*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,46*
€ 521,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,73*
€ 517,33
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG