Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Optoma EX762


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2799234
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     95.8FB010E
EAN/GTIN:
     5060059044184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer
Daten-Video-Projektor
DLP-Projektor
DV-Projektor
Optoma EX762 - DLP-Projektor - 4000 lm - 1024 x 768 - 4:3
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x VGA-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x seriell RS-232 ( Verwaltung ) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ 1 x Component-Video / RGB / SCART - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 2 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x HDMI-Eingang - HDMI Typ A, 19-polig
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Objektivabdeckung, Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
372 Watt
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby)
1 Watt
Nominale Spannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Schallemission (Sparmodus)
28 dB
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, S-Video, Composite Video, Component Video
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video, S-Video
Eingabegerät
Typ
Extern
Videoausgang
Analoges Videosignal
RGB
Maße und Gewicht
Breite
32.4 cm
Tiefe
23.4 cm
Höhe
9.7 cm
Gewicht
2.9 kg
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.41-2.66
Zoomfaktor
1.2x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
78 cm - 940 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
85 Hz x 91.1 kHz
Besonderheiten
BrilliantColor, Unterstützung des Bildformats 16:9
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
4000 lm
Kontrastverhältnis
3000:1
Lampentyp
280 Watt
Projektionsdistanz
1.2 m - 12 m
Auflösung
XGA - XGA (1024 x 768) (nativ) / 1600 x 1200 (Größe angepasst)
Gleichmäßigkeit
80 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.6 - 1.92:1
Lampenlebensdauer
2000 Stunde(n) / 3000 Stunde(n) (Energiesparmodus)
Natives Seitenverhältnis
4:3
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Weitere Suchbegriffe: dlp beamer, optoma beamer, beamer 4000 ansi
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,69*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
Optoma
DE-3072EGA
ab € 297,17*
Zubehör
Format: 200x150
Optoma
DE-3100EGA
ab € 313,08*
Zubehör
Format: 200x150
Optoma
DE-3120EGA
ab € 401,40*
Zubehör
Format: 200x150
Optoma
DS-3084PMG+
ab € 75,51*
Zubehör
Format: 200x150
Optoma
DP-3072MWL
ab € 225,73*
Zubehör
Format: 200x150
Optoma
DS-3100PMG+
ab € 132,75*
Zubehör
Format: 200x150
Optoma
DS-3120PMG+
ab € 153,18*
Zubehör
Format: 200x150
Optoma
DP-3084MWL
ab € 256,29*
Zubehör
Optoma
WTL03
ab € 99,07*
Zubehör
Format: 200x150
Optoma
FG.LR4DM
ab € 40,25*
Zubehör
Format: 200x150
Optoma
95.Z0130GC0A
ab € 55,74*
Zubehör
Optoma
SP.8FB01GC01
ab € 165,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG