Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP POS Keyboard with Magnetic Stripe Reader


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2798194
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     FK218AA#ABD
EAN/GTIN:
     0884962256725
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
Kassentastatur
POS-Tastatur
Keyboard
Mit dem vollständigen Layout in einem kompakten 14-Zoll-Formfaktor nutzt die HP USB POS-Tastatur das begrenzte Platzangebot in Einzelhandelsumgebungen optimal aus. Zu ihrem strapazierfähigen Design gehören auch spritz- und staubresistente Tasten.
HP POS Keyboard with Magnetic Stripe Reader - Tastatur - USB - QWERTY - Deutsch - Carbonite - für Engage Flex Mini Retail System; Engage One; MX12; RP9 G1 Retail System
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Carbonite
Enthaltene Kabel
1 x Tastaturkabel - 1.9 m
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, WHQL, RoHS, USB-IF, WEEE
Eingabegerät
Breite
36 cm
Tiefe
19.8 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
1.4 kg
Besonderheiten
Magnetstreifenleser, integriertes Touchpad
ISO-Kartenspuren
Spuren 1, 2 & 3
Lokalisierung und Layout
QWERTY Deutsch
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Programmierbar
Region
Deutschland
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
59.7 cm
Transporttiefe
45.3 cm
Transporthöhe
33.1 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteOne 800 G1 Retail System ¦ HP ElitePad Mobile POS G2 Solution ¦ HP ElitePOS G1 Retail System 141, 143, 145 ¦ HP Engage Flex Mini Retail System ¦ HP Engage One ¦ HP MX12 Retail Solution ¦ HP Point of Sale System rp3000, rp5000, rp5700, rp5800 ¦ HP RP3 Retail System 3100 ¦ HP RP7 Retail System 7100, 7800 ¦ HP RP9 G1 Retail System 9015, 9018, 9118 ¦ HP TX1 POS Solution 200
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Embedded for Point of Service, Microsoft Windows Vista Business
Mitgelieferte Software
Treiber & Dienstprogramme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 160,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,34*
€ 237,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 194,42*
€ 231,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 185,24*
€ 220,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,72*
€ 211,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,43*
€ 190,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.