Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 1359-TN-LO-O138 Herst.-Nr.: FCS-1121 EAN/GTIN: 4015867155929 |
| | |
|
|  |  |
 | LevelOne FCS-1121 - Netzwerkkamera - Farbe - 6.4 mm ( 1/4" ) - feste Irisblende - Audio - 10/100 - DC 12 V Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 6 cm |  | Tiefe | 12 cm |  | Höhe | 6 cm |  | Gewicht | 380 g |  | Gerätetyp | Netzwerkkamera |  | Konnektivitätstechnologie | Verdrahtet | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Audio - line-In ¦ 1 x Audio - line-Out | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC | Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | DC 12 V | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 50 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb) | 10 - 80% | Kamera | Typ | Farbe - fest |  | Leistungsmerkmale | Automatische Belichtungssteuerung, automatischer Weißabgleich, Automatische Verstärkungsregelung, Power over Ethernet |  | Digital-Video-Format | MPEG-4, MJPEG, H.264 |  | Mindestbeleuchtung | 1 Lux |  | Audiounterstützung | Ja : Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon |  | Standbild | 640 x 480, 1280 x 800 - bis zu 30 Bilder pro Sekunde |  | Max. Digitalvideoauflösung | 1280 x 800 | Objektivbau | Objektiv-Irisblende | Feste Irisblende | Schnittstellen | Netzwerk | Ethernet 10Base-T/100Base-TX - DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, RTSP, RTP, UPnP, Bonjour, RTCP, PPPoE | Bildsensor | Typ | CCD 6.4 mm ( 1/4" ) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 150,82* | € 159,22* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 153,38* | € 161,20* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 7,00* | ab € 159,39* | € 167,01* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 4,85* | ab € 175,32* | € 182,22* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 1,00* | ab € 179,36* | € 191,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|